Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 770-265/073-000 Buchsenteil Kod.B 5P. 2L hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4117293
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-265/073-000
EAN/GTIN:
     4050821553830
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leistungsstecker
Buchse 5-polig Kodierung B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Länge:
37,5 mm
Höhe:
12,9 mm
Breite:
50 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Brandlast:
0,07667 kWh
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Polzahl:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Art der Verriegelung:
separat
Verschmutzungsgrad:
3
Mechanische Kodierung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Kontaktmaterial:
CuSn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,0313*
€ 0,0499*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,102*
€ 3,662*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,16564*
€ 3,74564*
50
Frei Haus
ab € 3,242*
€ 3,812*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,2524*
€ 3,8324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,1493*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-340
ab € 0,6577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-341
ab € 0,6577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-505/023-000
ab € 1,5172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-515/021-000
ab € 2,1828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-515/023-000
ab € 1,5272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.