Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702769


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702769
Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702769
Artikel-Nr.:
     3517I-21350950
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702769
EAN/GTIN:
     4055626339375
Suchbegriffe:
Geräteserver
Niederspannung Schnittstellenwandle...
niederspannung schnittstellenwandle...

Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702769

Das GW MODBUS TCP/ASCII... konvertiert serielle RAW- oder ASCII-Strings zu Modbus-Registern. Umfasst einen RJ45-Anschluss und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 428,81*
€ 461,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 427,29*
€ 462,02*
Frei Haus
ab € 438,36*
€ 471,47*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 460,93*
€ 497,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 468,33*
€ 505,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,48*
€ 549,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,23*
€ 547,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,53*
€ 543,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,09*
€ 533,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,81*
€ 510,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2708753
ab € 10,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2311797
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 30,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2799490
ab € 29,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 26,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2891152
ab € 162,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1688803
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1688793
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2744429
ab € 267,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.