Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000016556
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688803
EAN/GTIN:
     4017918822934
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
Leichte Montage.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Polzahl:
9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,24*
€ 4,22*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,30*
€ 4,39*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,389*
€ 4,409*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 4,50*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,537*
€ 4,607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688366
ab € 3,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1688353
ab € 3,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1419706
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1419723
ab € 5,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1419729
ab € 7,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1419746
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1419754
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.