Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP25-1100#942053004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP25-1100#942053004
Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP25-1100#942053004
Artikel-Nr.:
     3517I-21356124
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942053004
EAN/GTIN:
     4002044280550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
sfp switch

Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP25-1100#942053004

Managed, Industrial Switch DIN Rail, lüfterloses Design. Enhanced Redundancy (PRP, Fast MRP, HSR), 11 Ports insgesamt, davon Fast Ethernet(100 Mbit): 8 x 10/100BASE TX / RJ45
davon Uplink Ports: 3 x SFP slot FE (100 Mbit)
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
3
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
164 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch hirschmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.799,22*
€ 1.965,20*
Frei Haus
ab € 1.831,79*
€ 1.984,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.965,20*
€ 2.338,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.954,35*
€ 2.325,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.892,34*
€ 2.251,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.850,37*
€ 2.201,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.799,22*
€ 2.141,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.