Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SI-SCHALTER 440G-T27123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SI-SCHALTER 440G-T27123
SI-SCHALTER 440G-T27123
Artikel-Nr.:
     3517I-21359582
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440G-T27123
EAN/GTIN:
     10611320187363
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Verriegelungsschalter
Verriegelungssystem

SI-SCHALTER 440G-T27123

Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
2000 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
230 V
Breite des Sensors:
91 mm
Höhe des Sensors:
126 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 231,47*
€ 270,96*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,22*
€ 271,55*
Frei Haus
ab € 234,96*
€ 273,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.