Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GITTER 440L-P4K1280YD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GITTER 440L-P4K1280YD
Artikel-Nr.:
     3517I-21359627
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440L-P4K1280YD
EAN/GTIN:
     10611320944027
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang rockwell

GITTER 440L-P4K1280YD

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1280 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0..55 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Wellenlänge des Sensors:
870 nm
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.952,50*
€ 4.108,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.851,15*
€ 4.109,56*
Frei Haus
ab € 3.991,99*
€ 4.148,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.108,64*
€ 4.889,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.077,94*
€ 4.852,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.992,20*
€ 4.750,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.952,50*
€ 4.703,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.