Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel mit 2 Prüfspitzen P01102056


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel mit 2 Prüfspitzen P01102056
Kabel mit 2 Prüfspitzen P01102056
Artikel-Nr.:
     3517I-21454251
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01102056
EAN/GTIN:
     3760171412275
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Ohmmeter
Prüfspitze

Kabel mit 2 Prüfspitzen P01102056

Zubehör für die Messung kleiner Widerstände mit höchster Präzision mit CHAUVIN ARNOUX Micro-Ohmmetern. Messleitung mit 2 m Länge. Prüfstrom: 1 A. Anschluss: 4 mm Stecker oder über mitgelieferte Kabelschuhadapter (5 Stück).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Strombelastbarkeit:
1 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux messleitung, messkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 136,46*
1
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 136,47*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 132,63*
€ 152,94*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 142,66*
€ 162,67*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 147,48*
€ 173,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01143200
ab € 2.237,69*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01143221
ab € 3.527,49*
Sonstiges
Fluke
4083525
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.