Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschiene 1980mm FP MS 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-21557385
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000089
EAN/GTIN:
     4012591105138
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hutschiene

Montageschiene 1980mm FP MS 1

Montageschiene zur Wandbefestigung von ENYSTAR-Verteilungen bis 810 x 1260 mm. Mit Schrauben zur Gehäusebefestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
43 mm
Höhe:
1980 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,39*
€ 36,92*
€ 5,95*
ab € 27,39*
€ 36,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,99*
€ 37,61*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,29*
€ 37,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 28,43*
€ 37,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.