| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21568851 Herst.-Nr.: 5050483 EAN/GTIN: 4028177708686 |
| |
|
| | |
| Tür Edelstahl AE 5050.483 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlosstür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 195 mm | Höhe: | 295 mm | Tiefe: | 10 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,52* | € 91,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,25* | € 92,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 74,73* | € 94,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 75,11* | € 95,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,41* | € 97,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|