Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter 100W EHV100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter 100W EHV100
Heizlüfter 100W EHV100
Artikel-Nr.:
     3517I-21570795
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EHV100
EAN/GTIN:
     8713574088535
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 100w

Heizlüfter 100W EHV100

Heizlüfter 100W, Luftstrom 35 m3/h, 230V, 50/60 HZ
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
81 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
113 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 208,46*
€ 253,06*
Frei Haus
ab € 210,46*
€ 255,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
ETR202
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.