Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue e+ Filterlüfter EC 1161 m³/h,100 V-130V SK 3245.918


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blue e+ Filterlüfter EC 1161 m³/h,100 V-130V SK 3245.918
Artikel-Nr.:
     3517I-21574150
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3245918
EAN/GTIN:
     4028177997783
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank-lüfter rittal
schrank lüfter

Blue e+ Filterlüfter EC 1161 m³/h,100 V-130V SK 3245.918

SK Blue e+ Filterlüfter, EC-Technologie, 1161 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 9005
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 345,15*
€ 402,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 344,63*
€ 403,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 351,17*
€ 407,80*
Frei Haus
ab € 351,52*
€ 411,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,80*
€ 485,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,76*
€ 484,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,99*
€ 461,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,32*
€ 447,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,17*
€ 417,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,11*
Zubehör
Rittal
3173120
ab € 49,49*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.