Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Temperaturanzeige und -regelung für 100-230 V, 50/60 Hz und 24-60 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3114.200
Rittal SK 3114.200
Artikel-Nr.:
     C513-3114200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3114200
EAN/GTIN:
     4028177631434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Hygrostat Verteilersysteme
SK Digitale Temperaturanzeige u. -regler, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Einbautiefe: 100 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
90321020
GTIN:
4028177631434
Herstellerartikelnummer:
3114200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003114200
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz;24 V - 60 V (DC);24 - 60 V DC
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3114200
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 2,60438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.