Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Profil, 1200 CIP24 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
19"-Profil, 1200 CIP24 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517I-21579976
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CIP24
EAN/GTIN:
     8713574194199

19"-Profil, 1200 CIP24 (VE2)

19"
-Profile, 1200, verzinkt, in der Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
902 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
483 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,96*
€ 54,83*
Frei Haus
ab € 41,97*
€ 56,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,83*
€ 65,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,90*
€ 64,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,44*
€ 61,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,64*
€ 59,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,31*
€ 57,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,96*
€ 48,74
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 20,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
CHS616
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.