Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-Bundschrauben M6(PQ=50) CHS616 (VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Front-Bundschrauben M6(PQ=50) CHS616 (VE50)
Front-Bundschrauben M6(PQ=50) CHS616 (VE50)
Artikel-Nr.:
     3517I-31579968
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CHS616
EAN/GTIN:
     8713574030701
Suchbegriffe:
Bundschraube
bundschraube m6

Front-Bundschrauben M6(PQ=50) CHS616 (VE50)

Front-Bundschrauben M6(PQ=50)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,42*
€ 9,13*
€ 3,90*
ab € 7,29*
€ 10,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.