Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redundanzmodul QUINT-ORING #2320173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Redundanzmodul QUINT-ORING #2320173
Redundanzmodul QUINT-ORING #2320173
Artikel-Nr.:
     3517I-21657301
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320173
EAN/GTIN:
     4046356524902
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Redundanzmodul QUINT-ORING #2320173

Aktives QUINT-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage mit ACB Technology (Auto Current Balancing) und Überwachungsfunktionen, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 2 x 10 A oder 1 x 20 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
18 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 125,24*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,98*
€ 125,24*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,09*
€ 131,66*
Frei Haus
ab € 117,79*
€ 137,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,87*
€ 142,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320131
ab € 159,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2320115
ab € 159,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2320034
ab € 153,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2320144
ab € 162,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2320128
ab € 221,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2320092
ab € 196,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.