Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
DC/DC-Wandler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2320115
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2320115
EAN/GTIN:
4046356482233
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende langer Leitungen. Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen. Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme.
Weitere Informationen:
Primärspannung 1:
18 V | 32 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
,
Hutschienen Netzgerät
,
Hutschienen Netzteil
,
Redundanzmodul
,
hutschienen netzteil phoenix contact
,
dc-dc wandler ics
,
dc dc wandler 8a
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 159,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,66*
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2938196
ab € 12,08*
Zubehör
Phoenix Contact 2320173 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact
2320173
ab € 107,11*
Zubehör
Phoenix Contact 2866763 Netzteil
Phoenix Contact
2866763
ab € 184,61*
Zubehör
Phoenix Contact QUINT-PS/3AC/24DC/10 Netzteil 240 W Grau
Phoenix Contact
2866705
ab € 196,36*
Zubehör
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Phoenix Contact
2800845
ab € 23,54*
Zubehör
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Phoenix Contact
2800838
ab € 23,57*
Zubehör
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Phoenix Contact
2800836
ab € 23,59*
Zubehör
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Phoenix Contact
2800837
ab € 23,13*
Zubehör
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Phoenix Contact
2800839
ab € 23,48*
Zubehör
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Phoenix Contact
2800844
ab € 23,49*
Zubehör
WEIDMULLER 514570000 (PACK OF 5) TRAGSCHIENE 2M TS35 SCHLITZABST 25MM 5PK
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen