Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 4,78Nm 1FL6052-2AF21-2AA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21664970
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60522AF212AA1
EAN/GTIN:
     4042948695890
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Servomotor
Synchronmotor

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 4,78Nm 1FL6052-2AF21-2AA1

SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3AC PN = 1,5 kW, NN = 3000 U/min M0 = 4,78 Nm, MN = 4,78 Nm Achshöhe 50 mm mit Winkelsteckergeber Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse, Schutzart Dichtungsring kompatibel mit Konvertern SINAMICS V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: servomotor siemens, servomotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,37*
€ 372,77*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,08*
€ 373,35*
Frei Haus
ab € 330,42*
€ 376,52*
Frei Haus
ab € 348,86*
€ 412,08*
€ 5,95*
ab € 381,72*
€ 434,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,77*
€ 443,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,56*
€ 442,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,25*
€ 419,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,58*
€ 407,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,37*
€ 387,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,33*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK321AF0
ab € 59,92*
Zubehör
Siemens
3RV20114AA10
ab € 38,63*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 98,54*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE212VA0
ab € 81,85*
Zubehör
Siemens
3NA3810
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 49,26*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT121AF0
ab € 51,88*
Zubehör
Siemens
6FX20030SL13
ab € 96,68*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB115UA0
ab € 425,20*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB115UF0
ab € 484,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.