Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 0,4kW 1,2A 3x380-480 FR-D740-012SC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 0,4kW 1,2A 3x380-480 FR-D740-012SC-EC
Frequenzumrichter 0,4kW 1,2A 3x380-480 FR-D740-012SC-EC
Artikel-Nr.:
     3517I-21758192
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 0,4kW 1,2A 3x380-480 FR-D740-012SC-EC

Umrichter
Nennleistung: 0,4kW
3x380-480V
Nennstrom: 1,2A@50°C
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
1,2 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,4 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,62*
€ 256,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 219,85*
€ 257,29*
Frei Haus
ab € 222,42*
€ 259,77*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 238,15*
€ 278,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,45*
€ 290,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,29*
€ 306,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.