Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichttaster Sn=150mm 2L 18-50VDC dunkel E58-30DP150-DDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21777334
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135674
EAN/GTIN:
     4015081324675
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexlichttaster Sn=150mm 2L 18-50VDC dunkel E58-30DP150-DDP

E58-Serie, Produktmerkmale: Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Unübertroffene optische Leistung - ausgereifte Optik für lange Reichweiten erkennen Zielobjekte auch in verschmutzten Umgebungen. Die Perfect Prox®-Technologie bietet eine ausgezeichnete Hintergrund-Ausblendung und einen extrem hohen Strahlungsleistungsfaktor. Beständig gegen viele in der Automobil-, Lebensmittel- und Forstproduktindustrie verwendeten Chemikalien.
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
0..150 mm
Tastweite:
0 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
150 mm
Max. Schaltabstand:
165 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,08*
€ 269,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 238,22*
€ 270,12*
Frei Haus
ab € 239,60*
€ 271,69*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 251,92*
€ 285,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,75*
€ 292,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135752
ab € 55,90*
Zubehör
Eaton
136186
ab € 43,27*
Zubehör
Eaton
136276
ab € 19,52*
Zubehör
Eaton
136278
ab € 27,61*
Zubehör
Eaton
136285
ab € 15,94*
Zubehör
Eaton
136286
ab € 14,77*
Zubehör
Eaton
136293
ab € 29,28*
Zubehör
Eaton
136295
ab € 30,51*
Zubehör
Eaton
136297
ab € 14,72*
Zubehör
Eaton
136313
ab € 28,69*
Zubehör
Eaton
136294 CSDS4A4CY2205
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.