Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichttaster Sn=280mm 4L 10-30VDC hell E58-30DPS280-HLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21777343
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135683
EAN/GTIN:
     4015081324767
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexlichttaster Sn=280mm 4L 10-30VDC hell E58-30DPS280-HLP

E58-Serie, Produktmerkmale: Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Unübertroffene optische Leistung - ausgereifte Optik für lange Reichweiten erkennen Zielobjekte auch in verschmutzten Umgebungen. Die Perfect Prox®-Technologie bietet eine ausgezeichnete Hintergrund-Ausblendung und einen extrem hohen Strahlungsleistungsfaktor. Beständig gegen viele in der Automobil-, Lebensmittel- und Forstproduktindustrie verwendeten Chemikalien.
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
0..280 mm
Tastweite:
0 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
280 mm
Max. Schaltabstand:
318 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton lichttaster, lichttaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 230,01*
€ 267,39*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 231,73*
€ 267,97*
Frei Haus
ab € 232,76*
€ 270,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,77*
€ 290,61*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 251,53*
€ 290,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,02*
€ 312,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135752
ab € 54,43*
Zubehör
Eaton
135753
ab € 54,50*
Zubehör
Eaton
136186
ab € 42,08*
Zubehör
Eaton
136278
ab € 26,72*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,24*
Zubehör
Eaton
136285
ab € 15,50*
Zubehör
Eaton
136286
ab € 14,77*
Zubehör
Eaton
136293
ab € 28,46*
Zubehör
Eaton
136295
ab € 30,58*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 19,10*
Zubehör
Eaton
136297
ab € 14,74*
Zubehör
Eaton
136313
ab € 27,94*
Zubehör
Eaton
136294 CSDS4A4CY2205
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.