Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienprofilsensor LES 36HI/VC6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21830579
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50111329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner

Linienprofilsensor LES 36HI/VC6

Applikation: 3D-Objekterkennung, Objektvermessung
Lichtquelle: Laser
Messbereich x-Achse: 50 ... 140 mm
Messbereich z-Achse: 200 ... 600 mm
Messzeit: 10ms
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Aktivierungseingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 6 St.
Analogausgänge: Strom, Spannung
Schnittstelle: Ethernet
Anschlüsse: 3 St.
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
sonstige
Ausführung des Analogausgangs:
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
56 mm
Höhe des Sensors:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.218,08*
€ 2.300,08*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.184,67*
€ 2.305,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.456,01*
€ 2.540,38*
Frei Haus
ab € 2.480,51*
€ 2.565,47*
11 Tage
3
€ 15,90*
ab € 2.645,65*
€ 2.738,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.540,38*
€ 3.023,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.530,08*
€ 3.010,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.482,20*
€ 2.953,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.456,01*
€ 2.922,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,66*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 127,04*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 97,41*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 73,31*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,57*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,09*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 39,50*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.