Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeld-Sensor BMP0007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfeld-Sensor BMP0007
Magnetfeld-Sensor BMP0007
Artikel-Nr.:
     3517I-21848236
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BMP0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor

Magnetfeld-Sensor BMP0007

Magnetfeld-Positionsmesssysteme BMP ermöglichen Ihnen die zuverlässige und verschleißfreie Überwachung laufender Arbeitsvorgänge. Ihr intelligentes Linearfeedback beispielsweise in kompakten Greifern, Stanzvorrichtungen oder Werkzeugwechslern unterstützt Sie, die verschiedenen Prozesse im Griff zu behalten, die simultane Bearbeitung von Objekten sicherzustellen und dabei energieeffizient zu bleiben.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Breite des Sensors:
17,5 mm
Höhe des Sensors:
9,6 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,01*
€ 175,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,09*
€ 182,07*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 173,07*
€ 211,43*
Frei Haus
ab € 179,12*
€ 217,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,57*
€ 221,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.