Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerbarriere Z041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenerbarriere Z041
Zenerbarriere Z041
Artikel-Nr.:
     3517I-21848939
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     240530
EAN/GTIN:
     4050143063277
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Zenerbarriere
pepperl+fuchs proz. zenerbarriere

Zenerbarriere Z041

v_shortname: Zenerbarriere, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Typ: DC-Version, positive Polarität, Kanalzahl: 2, Versorgungskreis: max. 7,5 V, Messkreis: max. 7 V bei 10 µA (6 V bei 1 µA), Nennwiderstand: 2009 O, Längswiderstand: max.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Breite:
12,5 mm
Höhe:
115 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
116 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,73*
€ 135,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,31*
€ 136,04*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,89*
€ 136,04*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,81*
€ 136,96*
Frei Haus
ab € 122,34*
€ 140,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.