v_shortname: Zenerbarriere, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma, Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Typ: DC-Version, positive Polarität, Kanalzahl: 2, Versorgungskreis: max. 7,5 V, Messkreis: max. 7 V bei 10 µA (6 V bei 1 µA), Nennwiderstand: 2009 Ohm, Längswiderstand: max. 2030,5 Ohm, Sicherungsnennstrom: 80 mA, Bauform: modulares Klemmengehäuse, siehe Systembeschreibung, Befestigung: auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 12,5 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 116 mm, Anzahl der Kanäle: 2, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | Z041 | Ident Code: | 240530 |
|