Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4
Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-21862871
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4685725
EAN/GTIN:
     4047101159998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Sensor für Pneumatikzylinder

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4

Für T-Nut-Zylinder ohne Montagezubehör, Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen optional erhältlich, mit M12-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
5 mm
Höhe des Sensors:
6 mm
Länge des Sensors:
28 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
€ 4,45*
ab € 42,79*
€ 53,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,81*
€ 55,05*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,44*
€ 55,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,04*
€ 56,78*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,42*
€ 57,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.