| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21865059 Herst.-Nr.: PNI024 EAN/GTIN: 4021179187633 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Druckschalter 0-10bar PNP/NPN PNI024 Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Messbereich: 0...10 bar, Prozessanschluss: G 1/4I, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 90 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar, 2 x n.o. / n.c. progr. Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar , Analogeingang, Werkstoff Gehäuse: V2A (1.4305) PBT (Pocan) PC , PA FPM (Viton), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V2A (1. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | nein | Geeignet als 2 Punktregler: | ja | Geeignet als Begrenzer: | nein | Max. Arbeitsdruck: | 50000 hPa | Einschaltdruck: | -2,46..100 bar | Ausschaltdruck: | -2,5..9,96 bar | Berstdruck: | 150 bar | Mediumtemperatur: | -25..80 °C | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 18..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 490,47* | € 558,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 497,25* | € 560,34* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,88* | € 563,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 502,14* | € 565,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 508,14* | € 569,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|