Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsenor RU40UM18MUP8X2H1151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsenor RU40UM18MUP8X2H1151
Ultraschallsenor RU40UM18MUP8X2H1151
Artikel-Nr.:
     3517I-21878225
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1610008
EAN/GTIN:
     4047101287424
Suchbegriffe:
Schallsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
schallsensor

Ultraschallsenor RU40UM18MUP8X2H1151

Ultraschallsensoren erfassen mit Hilfe von Schallwellen berührungslos und verschleißfrei eine Vielfalt von Objekten. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Objekt durchsichtig oder undurchsichtig, metallisch oder nichtmetallisch, fest, flüssig oder pulverförmig ist. Auch Umgebungseinflüsse wie Sprühnebel, Staub oder Regen beeinträchtigen die Funktion kaum.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Blindzone:
2,5 mm
Länge des Sensors:
63 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Messbereich Länge:
25..400 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,35*
€ 140,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,35*
€ 140,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,48*
€ 145,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,18*
€ 148,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,50*
€ 150,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.