Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Lichttaster LE550UC1Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto-Sensor Lichttaster LE550UC1Q
Opto-Sensor Lichttaster LE550UC1Q
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-21894208
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3095377
EAN/GTIN:
     0662488953775
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Opto-Sensor Lichttaster LE550UC1Q

Opto-Sensor, Lasermesssystem, 2-zeiliges, 8 Segment Display, Rotierbarer Stecker, M12 x 1, 5-polig, Betriebsspannung: 12...30 VDC, PNP/NPN-Schaltausgang, umschaltbar, Analogausgang: 0...10 V, Reichweite: 100...1000 mm, Laserklasse 1, rot, 650 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, Auflösung bei 100 mm - 600 mm Entfernung : < 0,5 mm, Auflösung bei 600 mm - 1000 mm Entfernung : < 1 mm, max.
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
12..30 V
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
77 mm
Länge des Sensors:
56 mm
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,57*
€ 779,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 710,28*
€ 779,87*
Frei Haus
ab € 717,51*
€ 787,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 720,46*
€ 790,82*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 716,92*
€ 811,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,87*
€ 928,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,45*
€ 920,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,21*
€ 884,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,90*
€ 867,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,28*
€ 845,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.