Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster S30SP6FF400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichttaster S30SP6FF400
Reflexionslichttaster S30SP6FF400
Artikel-Nr.:
     3517I-21899970
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3032333
EAN/GTIN:
     0662488323332
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexionslichttaster S30SP6FF400

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, max. Reichweite: 400 mm
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
0..400 mm
Tastweite:
400 mm
Bemessungsschaltabstand:
400 mm
Max. Schaltabstand:
400 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: turck lichttaster, lichttaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,29*
€ 169,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,67*
€ 174,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,25*
€ 177,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,62*
€ 179,90*
Frei Haus
ab € 151,00*
€ 181,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.