Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumluftsensor 1091 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumluftsensor 1091 U
Raumluftsensor 1091 U
Artikel-Nr.:
     3517I-21957334
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001032A0517
EAN/GTIN:
     4011395208700
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB CO2-Sensor

Raumluftsensor 1091 U

Mit Anzeige für Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck. Einstellwerte: Kohlendioxid 800 ppm 1500 ppm, Luftfeuchtigkeit 40% 95% . Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten. Nennspannung 230 V~ Nennstrom 6 A cos f = 1 Ohne Spreizbefestigung. Passend für Zentralscheibe 6435-xxx. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Lastart:
induktive Last
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: KNX CO2-Sensor, eib co2-sensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 167,36*
€ 197,54*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,98*
€ 207,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,51*
€ 207,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,68*
€ 208,42*
Frei Haus
ab € 181,49*
€ 214,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0290
ab € 13,60*
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0292
ab € 13,60*
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0300
ab € 12,99*
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0344
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.