Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumluftsensor CO2 UP Steuerung der Frischluftzufuhr 1091U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3138939
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001032A0517
EAN/GTIN:
     4011395208700
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB CO2-Sensor
Mit Anzeige für Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck. Einstellwerte: Kohlendioxid 800 ppm … 1500 ppm, Luftfeuchtigkeit 40% … 95% . Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten. Nennspannung 230 V~ Nennstrom 6 A cos φ = 1 Ohne Spreizbefestigung. Passend für Zentralscheibe 6435-xxx. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Bemessungsstrom: 6 A, Frequenz: -...- Hz, Lastart: induktive Last, Schaltleistung HLK: -...- W, Schaltleistung: -...- W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1091U
Ident Code:
2CKA001032A0517
Weitere Suchbegriffe: KNX CO2-Sensor, co2 sensor, Wecker, Thermometer, UP-Einsatz, Unterputzradio, LCD-Uhr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 168,54*
€ 198,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,13*
€ 207,99*
Frei Haus
ab € 176,39*
€ 208,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,09*
€ 209,03*
Frei Haus
ab € 182,86*
€ 214,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0290
ab € 13,60*
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0300
ab € 12,97*
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0344
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.