Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X25 GNYE 1241000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X25 GNYE 1241000
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X25 GNYE 1241000
Artikel-Nr.:
     3517I-22188851
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1241000
EAN/GTIN:
     4044776498537
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X25 GNYE 1241000

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X25 GNYE
Einzelader
1X25
grün-gelb
U0/U: 450/750 V
elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
-55°C - 125°C
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen
Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau
Wärmebehandlungsanlagen, Druckgießtechnik, Wärme- und Kältetechnik
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
Zum Konfektionieren von Kabelbäumen und zum Verdrahten bei der Schaltschrankinstallation
Nutzen: Reduktion der Brandfortleitung, Rauchgasdichte und deren Toxizität im Brandfall
Sicherheit in Bereichen mit hoher Personenkonzentration
Zertifiziert für maritimen Einsatz
Minimierung von Brandfolgeschäden an Gebäuden und Betriebsmitteln durch toxische Säurebildung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
grün/gelb
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,75*
€ 15,27*
€ 6,90*
ab € 7,66*
€ 15,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,27*
€ 18,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,15*
€ 18,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,54*
€ 17,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,89*
€ 16,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,39*
€ 15,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,75*
€ 12,79
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.