| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22254126 Herst.-Nr.: 196047 EAN/GTIN: 0782856934424 |
| |
|
| | |
| SLK Spulen-Kit 2mm Stahlseil,L=100m SLK2L100PACK Zum Kit gehören eine Spule nVent CADDY Speed Link Stahlseil und nVent CADDY Speed Link SLK Verschlüsse. Die Seilspule und Verschlüsse sind zusammen verpackt, was den Transport zur Baustelle vereinfacht und das Inventar verringert. Die intelligente Verpackung erlaubt es dem Anwender jede beliebige Seillänge zu entnehmen ohne die Spule aus der Schachtel zu nehmen. Weitere Informationen: | | Endbefestigung: | sonstige | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Art des Endanschlusses: | Seilabhängung | Art der Entriegelung: | Druckknopf | Kabellänge: | 100 m | Kabeldurchmesser: | 2 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | Zamak | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,50* | € 238,78* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,7444* | € 239,3644* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,38* | € 245,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 202,1727* | € 246,7119* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 212,3544* | € 255,1744* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|