Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle BS 22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle BS 22
Bügelschelle BS 22
Artikel-Nr.:
     3517I-22356061
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2301403
EAN/GTIN:
     4025221237093
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
gegenwanne

Bügelschelle BS 22

Weitere Informationen:
Spannbereich:
22 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
U-Profil
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 3,59*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 51,48*
€ 66,79*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,84*
€ 68,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,79*
€ 79,4801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,47*
€ 71,9593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,46*
€ 70,7574
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,77*
€ 66,3663
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 54,10*
€ 64,379
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 51,48*
€ 61,2612
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.