Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle BS 22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle BS 22
Bügelschelle BS 22
Artikel-Nr.:
     6012-22356061
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2301403
EAN/GTIN:
     4025221237093
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
gegenwanne stahl

Bügelschelle BS 22

Weitere Informationen:
Spannbereich:
22 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
U-Profil
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,64*
€ 81,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 83,74*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 134,43*
€ 163,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,74*
€ 99,6506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,69*
€ 98,4011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,45*
€ 93,3555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,74*
€ 91,3206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,57*
€ 78,0283
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6557* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.