Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter SKMU M32 MS SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-22362801
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0930640004
EAN/GTIN:
     4032248976089
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

Gegenmutter SKMU M32 MS SC

Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Metall.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,507*
€ 1,872*
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 1,4255*
€ 1,9455*
11 Tage
unbekannt
20
€ 75,00*
ab € 1,4266*
€ 1,9466*
50
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,95*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,4455*
€ 1,9755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,9455*
€ 2,31515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8255*
€ 2,17235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7555*
€ 2,08905
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4255*
€ 1,69635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.