Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubung (Metall), SKMU MS (Messinggege SKMUM32MSSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2604969
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0930640004
EAN/GTIN:
     4032248976089
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Metall. Farbe: farblos, Halogenfrei: true, Form: sechseckig, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, mit Erdungsanschluss: false, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SKMUM32MSSC
Ident Code:
0930640004
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,507*
€ 1,872*
20
€ 5,00*
ab € 1,4255*
€ 1,9455*
11 Tage
unbekannt
20
€ 75,00*
ab € 1,4266*
€ 1,9466*
50
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,95*
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,4455*
€ 1,9755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,9755*
€ 2,35085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8455*
€ 2,19615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7755*
€ 2,11285
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4455*
€ 1,72015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.