Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 95 mm² A2C 95/120 PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-22369751
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2694090000
EAN/GTIN:
     4064675073277
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Klemme PUSH IN, 95 mm² A2C 95/120 PE

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25..120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25..120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25..120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 20,58*
€ 24,62*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 20,62744*
€ 24,73744*
5
Frei Haus
ab € 21,342*
€ 25,642*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 21,4811*
€ 25,6811*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 21,8153*
€ 26,0953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 123,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2619910000
ab € 20,242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.