Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme, 95 mm², 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440667
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A2C95/120PE
EAN/GTIN:
     4064675073277
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 25 mm, Höhe: 101,5 mm, Tiefe: 90 mm, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, PEN-Funktion möglich: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 25...120 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 25...95 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 25...120 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 25...120 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A2C95/120PE
Ident Code:
2694090000
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 20,58*
€ 24,62*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 20,62744*
€ 24,73744*
5
Frei Haus
ab € 21,342*
€ 25,642*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 21,4811*
€ 25,6811*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 21,8153*
€ 26,0953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,0953*
€ 31,05341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,6253*
€ 30,49411
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,9153*
€ 29,64921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,2153*
€ 28,81621
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,8153*
€ 25,96021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 130,4765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2619910000
ab € 20,242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.