Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse H:32mm A00070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Gehäuse H:32mm A00070
AP-Gehäuse H:32mm A00070
Artikel-Nr.:
     3517I-22654122
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     A00070
EAN/GTIN:
     4260372456393
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse H:32mm A00070

1-moduliger Aufputzkasten aus Aluminium in flacher Ausführung, Aufbauhöhe: 32 mm, 1-reihig (zu komplettieren mit 1-moduligen Abdeckrahmen), Farbe: Allmetal
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Transparent:
nein
Gerätebreite:
135 mm
Gerätehöhe:
142 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,93*
€ 98,18*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,03*
€ 98,31*
Frei Haus
ab € 80,08*
€ 102,27*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 80,99*
€ 103,46*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,54*
€ 115,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.