| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3138576 Herst.-Nr.: A00070 EAN/GTIN: 4260372456393 |
| |
|
| | |
| 1-moduliger Aufputzkasten aus Aluminium in flacher Ausführung, Aufbauhöhe: 32 mm, 1-reihig (zu komplettieren mit 1-moduligen Abdeckrahmen), Farbe: Allmetal Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 133 mm, Höhe: 144 mm, Tiefe: 32 mm, Anzahl der Einheiten: 1, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | A00070 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,72* | € 97,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,82* | € 97,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,89* | € 101,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,81* | € 103,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 91,45* | € 114,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|