Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Türstation Classic 1+n, 1RT, eds geb. F CL A 01 N-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-22654320
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007699-00
EAN/GTIN:
     4056138007523
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Rufmoduleabdeckung
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset

Audio-Türstation Classic 1+n, 1RT, eds geb. F CL A 01 N-0

Classic-Türstation für das 1+n-System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Für die Unterputzmontage wird das Unterputzgehäuse GU CL 01-0 benötigt.\r\rKomponenten:\r Türlautsprecher CTLE 061- mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar\r 1 Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 386,80*
€ 446,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,24*
€ 454,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 399,21*
€ 462,78*
Frei Haus
ab € 402,34*
€ 467,24*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 407,28*
€ 480,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,78*
€ 550,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,19*
€ 545,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,02*
€ 527,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,84*
€ 512,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,21*
€ 475,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
A014002
ab € 23,51*
Zubehör
Siedle & Söhne
A037702
ab € 61,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.