Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Außenstation Pack 18 PUK 2reihig18Tast.UP PPUF18/2-EN/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Außenstation Pack 18 PUK 2reihig18Tast.UP PPUF18/2-EN/02
Audio Außenstation Pack 18 PUK 2reihig18Tast.UP PPUF18/2-EN/02
Artikel-Nr.:
     3517I-22654998
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PPUF18/2-EN/02
EAN/GTIN:
     4035138034654
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
sprechanlagenset tcs
audio türsprechanlage

Audio Außenstation Pack 18 PUK 2reihig18Tast.UP PPUF18/2-EN/02

Vorkonfiguriertes Paket für 18 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation 18Tasten 2Spalten UP EN, Artikelnummer: 18/2-EN, vorprogrammiert, 18x Innenstation zum Freispr. 5Tasten WS, Artikelnummer: ISW3030-0140, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
18
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
18
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.363,75*
€ 1.533,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.422,65*
€ 1.596,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.468,18*
€ 1.634,27*
Frei Haus
ab € 1.476,58*
€ 1.650,01*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.693,18*
€ 1.884,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.634,27*
€ 1.944,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.620,13*
€ 1.927,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,48*
€ 1.843,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,13*
€ 1.793,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,18*
€ 1.747,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.