| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22654998 Herst.-Nr.: PPUF18/2-EN/02 EAN/GTIN: 4035138034654 |
| |
|
| | |
| Audio Außenstation Pack 18 PUK 2reihig18Tast.UP PPUF18/2-EN/02 Vorkonfiguriertes Paket für 18 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation 18Tasten 2Spalten UP EN, Artikelnummer: 18/2-EN, vorprogrammiert, 18x Innenstation zum Freispr. 5Tasten WS, Artikelnummer: ISW3030-0140, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Anzahl der Innenstationen: | 18 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 18 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.376,59* | € 1.570,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.436,10* | € 1.634,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.463,77* | € 1.673,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.482,47* | € 1.689,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.694,23* | € 1.926,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|