Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Telefon Standard Schwarz-Hochglanz BTS 850-02 SH/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Telefon Standard Schwarz-Hochglanz BTS 850-02 SH/S
Bus-Telefon Standard Schwarz-Hochglanz BTS 850-02 SH/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-22659524
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041475-00
EAN/GTIN:
     4015739414758
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Bus-Telefon Standard Schwarz-Hochglanz BTS 850-02 SH/S

Bus-Telefon Standard für den Siedle In-Home-Bus.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 221,80*
€ 267,75*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,98*
€ 270,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,66*
€ 274,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,65*
€ 279,77*
Frei Haus
ab € 235,17*
€ 282,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,77*
€ 332,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,90*
€ 321,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.