| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22665177 Herst.-Nr.: 75140 EAN/GTIN: 4011459751401 |
| |
|
| | |
| Codeschloss Edelstahl FD-025-178 Das moderne Codeschloss ist ein Zwei-Draht-Bus Codeschloss mit 16 mm blau hinterleuchteten Braille-Tasten. Das im Lieferumfang erhältliche UP-Gehäuse kann wahlweise im Mauerwerk eingeputzt oder im Aufputzgehäuse (Aufputgehäuse muss separat bestellt werden Weitere Informationen: | | Standalone: | nein | Vernetzbar: | ja | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Leseverfahren: | sonstige | Signalausgabe: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Betriebstemperatur: | -20..60 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,74* | € 240,05* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 200,48* | € 240,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,67* | € 247,39* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 215,07* | € 259,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 219,15* | € 262,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|