| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22666068 Herst.-Nr.: REH016Y EAN/GTIN: 3599430020957 |
| |
|
| | |
| Klingeltaster messing brün. ESK-252ALB RT EB mes ESK-252 Ruftaster Edelstahl Messing brüniert Weitere Informationen: | | Form: | rund | Mit Namensschild: | nein | Mit Beleuchtung: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Montageart: | Unterputz | Farbe: | schwarz | Drahtlos: | nein | Einbautiefe: | 27,8 mm | Länge: | 32,4 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,97* | € 38,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,51* | € 39,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,10* | € 40,00* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,57* | € 40,60* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,73* | € 41,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|