Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster messing brün. ESK-252ALB RT EB mes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster messing brün. ESK-252ALB RT EB mes
Klingeltaster messing brün. ESK-252ALB RT EB mes
Artikel-Nr.:
     6012-22666068
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REH016Y
EAN/GTIN:
     3599430020957
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Notruf Taster
elcom klingelknöpfe

Klingeltaster messing brün. ESK-252ALB RT EB mes

ESK-252 Ruftaster Edelstahl Messing brüniert
Weitere Informationen:
Form:
rund
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
27,8 mm
Länge:
32,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: notruf taster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,97*
€ 38,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,51*
€ 39,37*
€ 5,46*
ab € 30,10*
€ 40,00*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,57*
€ 40,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,73*
€ 41,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.