| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22667831 Herst.-Nr.: 210010298-00 EAN/GTIN: 4056138011032 |
| |
|
| | |
| Einbau-Kit Video Schwarz KIT EV 053-0 Einbau-Kit Video zum Einbau in bauseits gestellte Sprechfächer, Türkonstruktionen, Briefkästen etc.\r\rLieferumfang:\r Bus-Einbaukamera 130 (BCE 053- )\r Bus-Einbautürlautsprecher (BTLE 050- )\r Bus-Ruftastenmatrix (BRMA 050- )\r Set-Netzgerät (SNG 850- ), 10 Bus-Adressen verfügbar Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 12 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | sonstige | Farbe der Innenstation: | sonstige | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | sonstige | Farbe der Außenstation: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.122,19* | € 1.146,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.141,83* | € 1.166,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.142,38* | € 1.166,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.165,35* | € 1.189,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.177,20* | € 1.200,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|