Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchscreen Monitor Basic VM 1741/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touchscreen Monitor Basic VM 1741/1
Touchscreen Monitor Basic VM 1741/1
Artikel-Nr.:
     3517I-22668290
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74418
EAN/GTIN:
     4011459744182
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen

Touchscreen Monitor Basic VM 1741/1

Der Monitor BASIC verfügt über einen 17,78 cm (7"
) TFT Touch-Display der eine Auflösung von 1024 x 600 Pixeln aufweist. Das anpassbare User-Interface ermöglicht es ihnen den Monitor ganz idividuell an sie anzupassen. Mit dem Voll-Duplex Audiosystem sorgt
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 416,16*
€ 475,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 415,16*
€ 475,92*
Frei Haus
ab € 419,85*
€ 479,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,41*
€ 565,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,72*
€ 555,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,09*
€ 542,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,60*
€ 537,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,16*
€ 495,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.